NICHIEI(日栄産業)
ボンバー
ポリエステルファイバー中綿入り。ワイヤー入りツバ。抜群の保温性と耐寒性を備えたCAP。
用途
アウトドア、その他
機能
保温・耐寒
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
寸法(横×縦)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61231888
CKL-11
本体:アクリル80%、ウール20% 裏地:ポリエステル100%
ブラック
約31×27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
61231897
CKL-11
本体:アクリル80%、ウール20% 裏地:ポリエステル100%
ネイビー
約31×27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
61231906
CKL-11
本体:アクリル80%、ウール20% 裏地:ポリエステル100%
カーキ
約31×27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
61231915
CKL-21
本体:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%
ブラック
約30×35
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
8日以内出荷
61231924
CKL-21
本体:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%
カーキ
約30×35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
61231933
CKL-21
本体:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%
グレー
約30×35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
61231949
CKL-21
本体:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%
ベージュ
約30×35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください