曜日別特売

アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ

アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ - アズピュア(アズワン)

発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。
クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと残留イオンの混入を低減している商品です。

混率(%)ポリエステル100包装形態スタック包装質量(g/m2)130蒸発残留物0.02g/m2、IPA:0.10g/m2切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)330溶出物質0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント28×10~^6/m2内容量1袋(150枚)
注意
※測定地です。保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499123AS6066×61-4766-11
5,540
5,485
6,034(税込)
当日出荷
61499139AS9099×91-4766-12
9,430
9,336
10,270(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする