レジェンダ 4本脚オートリターン ハイバック デコレーティブステッチ パネル肘
快適さに風格を纏った至上の一脚。
培った人間工学の知見が詰め込まれた機能性。
しなやかな革に包み込まれるる上質な座り心地。
風格とエレガンスを兼ね備えた、どこまでも美しく上品なデザイン。
誰もが納得する最高峰のシーティングが重責を担うエグゼクティブの心を癒します。
材質座シェル:樹脂成型品
ストローク(mm)座面奥行調節:50
幅(mm)685
高さ(mm)1015
種類オフィスチェア
奥行(mm)570
キャスターなし
肘掛パネル肘
機能スマートオペレーション、リクライニング固定・解除、リクライニング強弱調整レバー、座面奥行き調整レバー、アンクルチルド(R)リクライニング、異硬度クッション
材質(フレーム)背:アルミ鋳物
足外径(Φmm)560
芯材背:成型合板
座高(mm)470
材質(脚)アルミダイキャスト
材質(幕板)肘:成型合板革張り
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
Legenda[レジェンダ]操作説明・使用説明