曜日別特売
モノタロウ

クーラントフレアノズル

クーラントフレアノズル - モノタロウクーラントフレアノズル - モノタロウクーラントフレアノズル - モノタロウクーラントフレアノズル - モノタロウクーラントフレアノズル - モノタロウクーラントフレアノズル - モノタロウクーラントフレアノズル - モノタロウクーラントフレアノズル - モノタロウ

日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
口径
外径(Φmm)
内径(Φmm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61569525820271/4システム1.7×25.4mm166.326
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61569534830373/8システム3×32mm2132×539
679
747(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月28日
61569543840471/2システム4.5×32mm2532×641.5
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61569559840501/2システム4.5×44.5mm2512.750.5
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61569568840521/2システム3.5×63.5mm2512.750.5
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
615695348303708284157P-CL-3N0983037 クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCO 08284157クーラントライナー (フレアノズル)TRUSCO1個
629
税込692
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする