曜日別特売
モノタロウ

クーラントマルチホールノズル

クーラントマルチホールノズル - モノタロウクーラントマルチホールノズル - モノタロウクーラントマルチホールノズル - モノタロウクーラントマルチホールノズル - モノタロウクーラントマルチホールノズル - モノタロウ
(1件のレビュー)

日機株式会社製の高品質なクーラントスイベルノズルで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
燐酸、過酸化水素、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムには適合しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
穴径(Φmm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61569577822281/4システムΦ1×1647.4
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61569586822291/4システムΦ1.5×1646.2
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61569577
2024-04-23
用途: 機械加工

冷却水でテストした所とてもいい結果になった。
また購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする