曜日別特売
モノタロウ

クーラントジョイントプライヤー

クーラントジョイントプライヤー - モノタロウクーラントジョイントプライヤー - モノタロウクーラントジョイントプライヤー - モノタロウクーラントジョイントプライヤー - モノタロウ
(3件のレビュー)

日機株式会社製の高品質なクーラントジョイントプライヤーで安心してご使用頂けます。
材質にアルミダイカスト使用した組立工具です。

用途クーラントホースの接続・分離作業に。材質アルミダイカスト全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
ノズル着脱時にノズル同士を真っすぐな状態で組まないと割れることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61569629261711/4システム
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
61569638261721/2システム
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61569629
2024-09-20
用途: クーラント接続

先端部と長さ調節のため使用。
問題なく使用できます。
この工具がないとはめ込みが硬くて取付はできません。
1/4と1/2サイズがあります。

2が参考にしています
対象商品 : 61569638
2022-11-22
用途: NC機械の切削水のジョイント部組付けに使用。

これがないとジョイントできませんので購入。コツはありますが今までの苦労は何だったんだというぐらいあっさりジョイント完了。助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 61569629
2024-05-17
用途: 長さ調整のため

クーラントホースを初めて利用するために長さ調整用に購入。
このプライヤーを使っても切り離し/接続はまぁまぁ固いですが、素手で作業出来るとは思えませんでした。やはりプライヤー使用をお勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする