Panasonic(パナソニック)
SO-STYLEプレート12コ用
SO-STYLEプレート12コ用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
プレート形状
12コ用
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61238407
WNS6012W
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(ホワイト)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)
マットホワイト
¥
3,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61238416
WNS6012B
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)
マットブラック
¥
4,080
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207405
WNS6012H
1枚
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)
マットグレー
¥
4,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください