Panasonic(パナソニック)
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用)
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用)
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
プレート形状
3コ用(2コ+1コ用)
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61238443
WNS6073W
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(ホワイト)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)
マットホワイト
¥
1,060
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61238459
WNS6073B
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)
マットブラック
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207326
WNS6073H
1枚
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)
マットグレー
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください