Panasonic(パナソニック)
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
プレート形状
2連接穴+3コ用
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61238547
WNS6503W
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(ホワイト)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)
マットホワイト
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61238556
WNS6503B
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)
マットブラック
¥
2,710
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25207396
WNS6503H
1枚
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)
マットグレー
¥
2,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください