Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
プレート形状
(1連用)(取付枠付)
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61238565
WNS6091W
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(ホワイト)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
マットホワイト
¥
625
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
61238574
WNS6091B
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
マットブラック
¥
775
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
25207439
WNS6091H
1枚
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
マットグレー
¥
775
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください