Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
プレート形状
(2連用)(取付枠付)
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61238583
WNS6092W
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(ホワイト)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
マットホワイト
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
61238599
WNS6092B
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
マットブラック
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25207448
WNS6092H
1枚
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
マットグレー
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください