Panasonic(パナソニック)
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 2連用取付枠付
SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 2連用取付枠付
プレート形状
(2連用)(取付枠付)
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61238748
WNS6792W
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(ホワイト)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3)
マットホワイト
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61238757
WNS6792B
1個
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3)
マットブラック
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25207579
WNS6792H
1枚
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3)
マットグレー
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください