曜日別特売

埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ

埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ - Panasonic(パナソニック)埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ - Panasonic(パナソニック)埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ - Panasonic(パナソニック)埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ - Panasonic(パナソニック)

埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ

表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB本数配線:1本(入力)端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)内容量1個
注意
※商品は国内流通に限ります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61238967WCS3814MCWカバー:ABS樹脂(ホワイト)、F型コネクター:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、裏板:アルミ板、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、F型接栓:黄銅棒(ニッケルメッキ)、カシメリング:アルミニウムマットセラミックホワイト
2,950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
61238976WCS3814MBカバー:ABS樹脂(オフブラック)、F型コネクター:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、裏板:アルミ板、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、F型接栓:黄銅棒(ニッケルメッキ)、カシメリング:アルミニウムマットブラック
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61238985WCS3814Bカバー:ABS樹脂(オフブラック)、F型コネクター:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、裏板:アルミ板、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、F型接栓:黄銅棒(ニッケルメッキ)、カシメリング:アルミニウムブラック
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25207238WCS3814MHカバー:ABS樹脂(ホワイト)、F型コネクター:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、裏板:アルミ板、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、F型接栓:黄銅棒(ニッケルメッキ)、カシメリング:アルミニウムマットグレー
3,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする