曜日別特売

埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz

埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz - Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz - Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz - Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz - Panasonic(パナソニック)

埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz

表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB本数配線:1本(入力)端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)内容量1個
注意
※商品は国内流通に限ります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61238994WCS3013MCWカバー:ABS樹脂(ホワイト)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、ボディ:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき)、押え金具:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき)、端子ねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっきクロメート処理(三価))マットセラミックホワイト
2,590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61239003WCS3013MBカバー:ABS樹脂(オフブラック)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、ボディ:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき)、押え金具:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき)、端子ねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっきクロメート処理(三価))マットブラック
2,740
2,698
2,968(税込)
当日出荷
61239019WCS3013Bカバー:ABS樹脂(オフブラック)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、ボディ:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき)、押え金具:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき)、端子ねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっきクロメート処理(三価))ブラック
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25207229WCS3013MHカバー:ABS樹脂(ホワイト)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、ボディ:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき)、押え金具:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき)、端子ねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっきクロメート処理(三価))マットグレー
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする