曜日別特売

埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット

埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット - Panasonic(パナソニック)埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット - Panasonic(パナソニック)埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット - Panasonic(パナソニック)

埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット

定格電圧(V)AC250定格電流(A)15適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用内容量1個
注意
※商品は国内流通に限ります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61239028WNS5820Wボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ABS樹脂(ホワイト)、ハンドル:ABS樹脂(ホワイト)、取付枠:亜鉛鋼板(t=1.6)(WNS3730)WIN6003W SO-STYLE プレート3コ用(マットホワイト)等マットホワイト
5,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239037WNS5820Bボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ABS樹脂(オフブラック)、ハンドル:ABS樹脂(オフブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t=1.6)(WNS3730)WIN6003B SO-STYLE プレート3コ用(マットブラック)等マットブラック
6,250
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207868WNS5820Hボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ABS樹脂(オフブラック)、ハンドル:ABS樹脂(オフブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t=1.6)(WNS3730)WIN6003B SO-STYLE プレート3コ用(マットブラック)等マットグレー
6,250
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする