SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】

SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 - Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 - Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 - Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 - Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 - Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 - Panasonic(パナソニック)

SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】

定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)内容量1個
注意
※商品は国内流通に限ります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合プレート
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61239116WNS57583BWNS6003B SO-STYLE プレート系列ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト)、ツマミ:ABS樹脂(オフブラック)、化粧カバー:ABS樹脂(オフブラック)、ほたるスイッチC:-(オフブラック)(WNS5052B)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.6)マットブラック
17,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239125WNS575830WWNS6003W SO-STYLE プレート系列ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト)、ツマミ:ABS樹脂(ホワイト)、化粧カバー:ABS樹脂(ホワイト)、ほたるスイッチC:-(ホワイト)(WNS5052W)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.6)マットホワイト
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239134WNS575830BWNS6003B SO-STYLE プレート系列ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト)、ツマミ:ABS樹脂(オフブラック)、化粧カバー:ABS樹脂(オフブラック)、ほたるスイッチC:-(オフブラック)(WNS5052B)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.6)マットブラック
15,550
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239107WNS57583WWNS6003W SO-STYLE プレート系列ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト)、ツマミ:ABS樹脂(ホワイト)、化粧カバー:ABS樹脂(ホワイト)、ほたるスイッチC:-(ホワイト)(WNS5052W)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.6)マットホワイト
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
25207850WNS575830HWNS6003B SO-STYLE プレート系列ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト)、ツマミ:ABS樹脂(オフブラック)、化粧カバー:ABS樹脂(オフブラック)、ほたるスイッチC:-(オフブラック)(WNS5052B)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.6)マットグレー
15,550
13,980
15,378(税込)
当日出荷
25207859WNS57583HWNS6003B SO-STYLE プレート系列ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト)、ツマミ:ABS樹脂(オフブラック)、化粧カバー:ABS樹脂(オフブラック)、ほたるスイッチC:-(オフブラック)(WNS5052B)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.6)マットグレー
17,250
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする