Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様
適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
定格
15A/300V/AC(表示ランプは100V)
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
回路
E(4路)
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
内容量
1個
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
適合プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61239186
WNS5054W
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、ハンドル:AAS樹脂(ホワイト)、ランプカバー:アクリル(透明)
マットホワイト
WNS6001W等 SO-STYLE プレート系列
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239195
WNS5054B
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ランプカバー:アクリル(透明)
マットブラック
WNS6001B等 SO-STYLE プレート系列
¥
6,350
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207798
WNS5054H
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ランプカバー:アクリル(透明)
マットグレー
WNS6001B等 SO-STYLE プレート系列
¥
6,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください