Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格
0.5A/300V/AC
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
仕様
適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)
適合:0.01~0.5
回路
C(3路)(0.5A)
内容量
1個
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合プレート
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61239229
WNS52422W
WNS6001W等 SO-STYLE プレート系列
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、ハンドル:AAS樹脂(ホワイト)、ランプカバー:アクリル(透明)
マットホワイト
¥
5,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239238
WNS52422B
WNS6001B等 SO-STYLE プレート系列
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ランプカバー:アクリル(透明)
マットブラック
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207807
WNS52422H
WNS6001B等 SO-STYLE プレート系列
ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ランプカバー:アクリル(透明)
マットグレー
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください