Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC
定格
15A/300V/AC(表示ランプは100V)
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合プレート
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61239247
WNSS51959W
1個
WNS6001W等 SO-STYLE プレート系列
ほたるスイッチC:-(ホワイト)(WNS5052W)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットホワイト
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239256
WNSS51959B
1個
WNS6001B等 SO-STYLE プレート系列
ほたるスイッチC:-(ブラック)(WNS5052B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットブラック
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207990
WNSS51959H
1セット
WNS6001B等 SO-STYLE プレート系列
ほたるスイッチC:-(ブラック)(WNS5052B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットグレー
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください