Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
定格
15A/300V/AC(表示ランプは100V用)
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
色
適合プレート
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61239326
WNSS51595W
1個
-
ほたるスイッチC:-(ホワイト)(WNS5052W)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットホワイト
WNS6002W等 SO-STYLE プレート系列
¥
6,630
¥
5,598
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239335
WNSS51595B
1個
-
ほたるスイッチC:-(ブラック)(WNS5052B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットブラック
WNS6002B等 SO-STYLE プレート系列
¥
7,380
¥
6,298
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207904
WNSS51595H
1セット
-
ほたるスイッチC:-(ブラック)(WNS5052B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットグレー
WNS6002B等 SO-STYLE プレート系列
¥
7,380
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56828296
WNSS51595W【ワケあり】
1個
※理由あり(未使用・未開封)
ほたるスイッチC:-(ホワイト)(WNS5052W)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットホワイト
WNS6002W等 SO-STYLE プレート系列
¥
6,000
¥
4,998
¥
3,998
アウトレット
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください