Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
定格
0.5A/300V/AC
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
負荷電流(A)
適合:0.01~0.5
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
適合プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61239387
WNSS51898W
1個
パイロットスイッチC:-(ホワイト)(WNS52422W)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットホワイト
WNS6002W等 SO-STYLE プレート系列
¥
12,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239396
WNSS51898B
1個
パイロットスイッチC:-(ブラック)(WNS52422B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットブラック
WNS6002B等 SO-STYLE プレート系列
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25207974
WNSS51898H
1セット
パイロットスイッチC:-(ブラック)(WNS52422B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットグレー
WNS6002B等 SO-STYLE プレート系列
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください