Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A
定格
(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V)、(2)0.5A/300V/AC
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
負荷電流(A)
(1)-、(2)0.01~0.5
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
適合プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61239405
WNSS51598W
1個
ほたるスイッチC:-(ホワイト)(WNS5052W)、パイロットスイッチC:-(ホワイト)(WNS52422W)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットホワイト
WNS6002W等 SO-STYLE プレート系列
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
25207920
WNSS51598H
1セット
ほたるスイッチC:-(ブラック)(WNS5052B)、パイロットスイッチC:-(ブラック)(WNS52422B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットグレー
WNS6002B等 SO-STYLE プレート系列
¥
10,150
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239414
WNSS51598B
1個
ほたるスイッチC:-(ブラック)(WNS5052B)、パイロットスイッチC:-(ブラック)(WNS52422B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットブラック
WNS6002B等 SO-STYLE プレート系列
¥
10,150
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください