曜日別特売

SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3

SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3 - Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3 - Panasonic(パナソニック)

SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3

表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4
注意
※商品は国内流通に限ります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格
材質
適合プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61239466WNSS51777W1個4A/300V/ACマットホワイトパイロットスイッチC:-(ホワイト)(WNS5242W)、取付枠:-(-)(WNS3730)WNS6003W等 SO-STYLE プレート系列
19,110
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239475WNSS51777B1個4A/300V/ACマットブラックパイロットスイッチC:-(ブラック)(WNS5242B)、取付枠:-(-)(WNS3730)WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
19,860
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207947WNSS51777H1セット4A/300V/ACマットグレーパイロットスイッチC:-(ブラック)(WNS5242B)、取付枠:-(-)(WNS3730)WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
19,860
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする