Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3
定格
0.5A/300V/AC
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)
適合:0.01~0.5
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合プレート
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61239484
WNSS51888W
1個
WNS6003W等 SO-STYLE プレート系列
パイロットスイッチC:-(ホワイト)(WNS52422W)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットホワイト
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239493
WNSS51888B
1個
WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
パイロットスイッチC:-(ブラック)(WNS52422B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットブラック
¥
18,650
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207965
WNSS51888H
1セット
WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
パイロットスイッチC:-(ブラック)(WNS52422B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットグレー
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください