Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A
定格
(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
負荷電流(A)
(1)-、(2)0.01~0.5
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
適合プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61239509
WNSS51558W
1個
ほたるスイッチC:-(ホワイト)(WNS5052W)、パイロットスイッチC:-(ホワイト)(WNS52422W)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットホワイト
WNS6003W等 SO-STYLE プレート系列
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239518
WNSS51558B
1個
ほたるスイッチC:-(ブラック)(WNS5052B)、パイロットスイッチC:-(ブラック)(WNS52422B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットブラック
WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
¥
13,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
25207886
WNSS51558H
1セット
ほたるスイッチC:-(ブラック)(WNS5052B)、パイロットスイッチC:-(ブラック)(WNS52422B)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットグレー
WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
¥
13,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください