SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC - Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC - Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC

定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
適合プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61239545WNSS52929W1個スイッチC:-(-)、ハンドル:AAS樹脂(ホワイト)、ブランクチップ:亜鉛鋼板(t0.8)(-)、取付枠:-(-)(WNS3730)マットホワイトWNS6003W等 SO-STYLE プレート系列
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
61239554WNSS52929B1個スイッチC:-(-)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ブランクチップ:亜鉛鋼板(t0.8)(-)、取付枠:-(-)(WNS3730)マットブラックWNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25208069WNSS52929H1セットスイッチC:-(-)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ブランクチップ:亜鉛鋼板(t0.8)(-)、取付枠:-(-)(WNS3730)マットグレーWNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61239554
2022-02-03
用途: 電気工事

試しにつけてみましたが値段に釣り合ってない感じが
間近で見ると、写真ほどおしゃれには見えません、おもちゃ感じがします。
特に期待はしてなかったのですが、静音性はそこまで感じませんでした
かなり軽いタッチなのでちゃちな感じもしますが
実際、この感じを出すのは相当難しいし良い部品も必要と思いますので品質は高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする