Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE
定格
15A/300V/AC
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
適合プレート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61239563
WNSS52949W
1個
スイッチE:-(-)、ハンドル:AAS樹脂(ホワイト)、ブランクチップ:亜鉛鋼板(t0.8)(-)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットホワイト
WNS6003W等 SO-STYLE プレート系列
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239579
WNSS52949B
1個
スイッチE:-(-)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ブランクチップ:亜鉛鋼板(t0.8)(-)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットブラック
WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月14日
25208078
WNSS52949H
1セット
スイッチE:-(-)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ブランクチップ:亜鉛鋼板(t0.8)(-)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットグレー
WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください