曜日別特売

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE - Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE - Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE - Panasonic(パナソニック)

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチE

定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合プレート
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61239606WNSS53969W1個WNS6003W等 SO-STYLE プレート系列スイッチE:-(-)、ハンドル:AAS樹脂(ホワイト)、ブランクチップ:亜鉛鋼板(t0.8)(-)、取付枠:-(-)(WNS3730)マットホワイト
7,540
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
61239615WNSS53969B1個WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列スイッチE:-(-)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ブランクチップ:亜鉛鋼板(t0.8)(-)、取付枠:-(-)(WNS3730)マットブラック
8,290
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
25208148WNSS53969H1セットWNS6003B等 SO-STYLE プレート系列スイッチE:-(-)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ブランクチップ:亜鉛鋼板(t0.8)(-)、取付枠:-(-)(WNS3730)マットグレー
8,290
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする