Panasonic(パナソニック)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
定格
0.5A/300V/AC
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)
適合:0.01~0.5
注意
※商品は国内流通に限ります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合プレート
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61239807
WNSS53898W
1個
WNS6003W等 SO-STYLE プレート系列
パイロットスイッチC:-(-)、ハンドル:AAS樹脂(ホワイト)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットホワイト
¥
12,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61239816
WNSS53898B
1個
WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
パイロットスイッチC:-(-)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットブラック
¥
13,580
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25208130
WNSS53898H
1セット
WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
パイロットスイッチC:-(-)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、取付枠:-(-)(WNS3730)
マットグレー
¥
13,580
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください