曜日別特売

フィルメ ハイバック ロッキングメカ スリムタイプ 革張り

フィルメ  ハイバック ロッキングメカ スリムタイプ 革張り - オカムラ(岡村製作所)

シャープなデザインで背の薄さが際立つスリムタイプのエクゼクティブチェア。肘は細部にまでこだわった洗練されたデザイン。クロスとアルミとのコントラストが絶妙です。座上下昇降レバーを装備。背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)

材質背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ニーチルトロッキングメカまたはロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)幅(mm)605種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘足外径(Φmm)683キャスター種類ナイロン座高(mm)395~485材質(脚)アルミ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61235415L434GH P794ブラック890395~485
375,300
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61235424L434GH PD19キャメル900395~485
375,300
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする