Panasonic(パナソニック)
SO-STYLE プレート6コ用
使用場所
住宅、事務所などの屋内
使用温度範囲(℃)
-10~40
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
保証期間
購入日より1年間
プレート形状
2連6コ用
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。
※プレートねじを過大なトルクで締めつけると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61236368
WNS6006W
1個
マットホワイト
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
61236377
WNS6006B
1個
マットブラック
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25207369
WNS6006H
1枚
マットグレー
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください