Panasonic(パナソニック)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 9コ用
使用場所
住宅、事務所などの屋内
使用温度範囲(℃)
-10~40
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
保証期間
購入日より1年間
プレート形状
3連9コ用
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。
※プレートねじを過大なトルクで締めつけると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61236508
WNS6709W
1個
マットホワイト
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61236517
WNS6709B
1個
マットブラック
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207554
WNS6709H
1枚
マットグレー
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください