SO-STYLE 埋込スイッチE(4路)

SO-STYLE 埋込スイッチE(4路) - Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチE(4路) - Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチE(4路) - Panasonic(パナソニック)
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)内容量1個
注意
※ボックスねじを過大なトルクで締めつけると、取付枠が変形してハンドルの操作ができなくなることがありますのでご注意下さい。
※既設のスイッチと交換される場合は、壁穴寸法によっては入らない場合がありますので、後加工を行い所定の寸法に広げて下さい。
※表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きしてください。
※製品に過剰な力が加わらないように電線の長さを調整し、ボックスへ収納してください。変形や破損の原因になります。
※トリプルスイッチ(3コ用)でΦ2.0の電線をご使用の場合は、深型BOXをご使用ください。
※虫よけスプレーに含まれる成分により商品が溶融するおそれがある為、付着した手で操作しないようご注意ください。
※ロングハンドルスイッチセットに関しまして、電線から加わる応力によりスイッチのハンドルが傾き、外観を損なう恐れがありますのでご注意ください
※適合負荷容量を超えて使用しないで下さい。
※誤って使用しますと、発熱・発火等を起こす原因になります。
※適用電線以外は、絶対に使用しないで下さい。
※誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
※より線を半田仕上げしたままでは、絶対に使用しないで下さい。
※電線を差し込む場合は、1本ずつ確実に差し込んで下さい。差し込みが不十分な場合、発熱・発火等の原因になります。
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外では、使用しないで下さい。故障の原因になります。
※曲がったり、傷ついたり、変色した電線は、使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61236544WNS5004Wマットホワイト
2,320
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
61236553WNS5004Bマットブラック
2,470
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
25207640WNS5004Hマットグレー
2,470
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする