曜日別特売

SO-STYLE 埋込コンセント

SO-STYLE 埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)内容量1個
注意
※表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きしてください。
※適用電線以外は、絶対に使用しないで下さい。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
※より線を半田仕上げしたままでは、絶対に使用しないで下さい。
※電線を差し込む場合は、1本ずつ確実に差し込んで下さい。差し込みが不十分な場合、発熱・発火等の原因になります。
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外では使用しないで下さい。故障の原因になります。
※曲がったり、傷ついたり、変色した電線は、使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61236578WN1001MCWマットセラミックホワイト
1,110
999
1,099(税込)
当日出荷
61236587WN1001MBマットブラック
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25207080WN1001MHマットグレー
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする