曜日別特売

SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)

SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) - Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) - Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) - Panasonic(パナソニック)
極数8極8心伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間内容量1個
注意
※1000BASE-T伝送の配線は電力配線と15cm以上の離隔距離を設けることをお勧めします。電力配線からのノイズにより、まれに伝送不良が発生することがあります。
※再結線は10回以内にしてください。
※配線時には、電線は張力がかからないように配線してください。また、施工中の電線に加えられる張力も極力少なくなるように配慮してください。本体を破損させる恐れがあります。
※通信ケーブル施工時は、ケーブルの被覆を破らないようにしてください。通信不良を招く恐れがあります。
※ケーブルを半径4R以下に曲げて施工しないでください。伝送特性が低下する原因になります。(R=ケーブル直径)
※金属張りの壁面に取り付け、且つ金属板と器具との絶縁を必要とする場合は、必ず、絶縁ワンタッチ取付枠(WTL3710K)とプラスチック製プレートを使用してください。(金属製プレートを使用しますと、器具と壁面の絶縁ができません。)
※8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
※表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※本品の施工は必ず本仕様書の記載内容(4.使用条件)をおまもりください。誤った施工をされますと器具の動作不良の恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61236639NR3170MCWマットセラミックホワイト
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
61236648NR3170MBマットブラック
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25207220NR3170MHマットグレー
4,050
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする