曜日別特売

SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型)

SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) - Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) - Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) - Panasonic(パナソニック)
適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下内容量1個
注意
※本製品に差し込んだ゛HDMIプラグに力が加わった状態で施工しないでください。HDMIプラグが挿入できない、または映像や音声にノイズが入るおそれがあります。
※正しい方向にプラグを奥まで確実に差し込んでください。差し込めない場合は、プラグが適合しているか、プラグの形状を確かめてください。
※プラグを無理に差し込んだり、ひねったりしないでください。破損の原因となります。
※クリップなどの細い金属物を差し込まないでください。ショートして破損の原因になります。
※HDMIケーブルはプラグを持って抜き差ししてください。製品やケーブルの破損の原因になります。
※過酷な取扱を受ける作業場、水気のある浴室内、屋側、屋外では使用しないでください。故障の原因になります。
※金属張りの壁面に取り付け、且つ金属板と器具との絶縁を必要とする場合は、必ず、絶縁ワンタッチ取付枠(WTL3710K)とプラスチック製プレートを使用してください。(金属製プレートを使用しますと、器具と壁面の絶縁ができません。)
※HDMI認証を取得したHDMIケーブルをご使用ください。
※表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※ご使用機器に適合のHDMIケーブルをご使用ください。(ご使用機器の取扱説明書をご確認ください)
※本品の施工は必ず本仕様書の記載内容(4.使用条件)をおまもりください。誤った施工をされますと器具の動作不良の恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61236657WND1201MCWマットセラミックホワイト
4,550
4,398
4,838(税込)
当日出荷
61236666WND1201MBマットブラック
4,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
25207597WND1201MHマットグレー
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする