曜日別特売

SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)内容量1個
注意
※ボックスねじを過大なトルクで締め付けられますと、取付枠が変形してコンセントがプレートより沈み込むことがありますのでご注意ください。(ボックスねじ適正締付けトルク:0.3N・m~0.5N・m)
※SO-STYLEとアドバンスシリーズの取付枠は連接ができます。ワイド21取付枠(WT3700020等)、フルカラー取付枠(WN3700020等)には連接ができません。
※露出ボックスや後付ボックスは、ご使用いただけません。
※表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※壁板厚は、7mm以上を確保してください。(ただし、防気カバーご使用の際は、9mm以上を確保してください。)
※電線収納を容易にする為、取付部の奥行き42mm以上を確保してください。(厚み9.5mm石膏ボード+標準ボックス想定)
※露出ボックスや後付ボックスは、ご使用いただけません。
※この製品は、SO-STYLE専用です。他のシリーズとは、組み合わせてご使用いただけません。(絶縁セパレータ:WV2450、アドバンスシリーズコンセント用プレートはご使用いただけます。)
※適合負荷容量を超えて使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火等を起こす原因になります。
※適用電線以外は、絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
※より線を半田仕上げしたままでは、絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
※電線を差し込む場合は、1本ずつ確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱・発火等の原因になります。
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外では、使用しないでください。故障の原因になります。
※曲がったり、傷ついたり、変色した電線は、使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
結線方式
開閉
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61236693WTL1502MWマットセラミックホワイトねじなし端子(電線差し込み式)(15A125V負荷の力率0.55~0.65、開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1、開閉の割合6回~10回/分)連続100回
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61236709WTL1502MBマットブラックねじなし端子(電線差し込み式)(15A125V負荷の力率0.55~0.65、開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1、開閉の割合6回~10回/分)連続100回
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61236779WTL1502Bブラックねじなし端子式(電線差し込み式)(15A125V負荷の力率約0.55~0.65、開閉の割合約20回/分)連続5000回/(22.5A125V負荷の力率約1、開閉の割合約6~10回/分)連続100回
570
569
626(税込)
当日出荷
25207019WTL1502MHマットグレーねじなし端子(電線差し込み式)(15A125V負荷の力率0.55~0.65、開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1、開閉の割合6回~10回/分)連続100回
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25207019
2024-12-20
用途: インテリアのリフォーム
製造業

ダークな壁の色にマッチしてとても良い感じに仕上がりました。スイッチの種類などバリエーションが増えることを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする