曜日別特売

SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)

SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) - Panasonic(パナソニック)
適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスEブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)内容量1個
注意
※1000BASE-T伝送の配線は電力配線と15cm以上の離隔距離を設けることをお勧めします。電力配線からのノイズにより、まれに伝送不良が発生することがあります。
※再結線は10回以内にしてください。
※配線時には、電線は張力がかからないように配線してください。また、施工中の電線に加えられる張力も極力少なくなるように配慮してください。本体を破損させる恐れがあります。
※通信ケーブル施工時は、ケーブルの被覆を破らないようにしてください。通信不良を招く恐れがあります。
※ケーブルを半径4R以下に曲げて施工しないでください。伝送特性が低下する原因になります。(R=ケーブル直径)
※本品の取り付けにWN3710020絶縁ワンタッチ取付枠、WTF3710Kコスモシリーズワイド21絶縁取付枠、WTL3710アドバンスシリーズコンセント用絶縁取付枠を使用の場合、シンナー、ベンジン等の油がかかりますと、器具に亀裂が生じたり、割れたりしますので注意してください。
※本品の取り付けにWN3710020絶縁ワンタッチ取付枠、WTF3710Kコスモシリーズワイド21絶縁取付枠、WTL3710アドバンスシリーズコンセント用絶縁取付枠を使用の場合、WV2430モルタルガード枠を取り付けたままでは、本品の取り付けができません。
モルタルガード枠は必ず取りはずしてください。
※本品の取り付けにWN3710020絶縁ワンタッチ取付枠、WTF3710Kコスモシリーズワイド21絶縁取付枠、WTL3710アドバンスシリーズコンセント用絶縁取付枠を使用の場合、取付枠からモジュラジャック部分を取り外す為に、はずし穴にドライバーを強く押し込んだり、強引に倒したりしますと、取付枠が破損しますので注意してください。
※本品の取り付けにWN3710020絶縁ワンタッチ取付枠をご使用の場合、WN3700020フルカラー埋込取付枠及び一部の金属枠との一体器具(ムードスイッチ系列、タイマ付コンセント及びスイッチ系列など)との連接取付時は、本品を左側へ取り付けてください。
※ボックスねじ及びプレートねじを過大なトルクで締め付けますと、取付枠が変形して器具がプレートより沈み込んだり、破損したり、ねじバカになったりしますので、注意してください。(適正締め付けトルク:0.2N・m~0.4N・m)
※金属張りの壁面に取り付け、且つ金属板と器具との絶縁を必要とする場合は、必ず、絶縁ワンタッチ取付枠とプラスチック製プレートを使用してください。(金属製プレートを使用しますと、器具と壁面の絶縁ができません。)
※8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
※器具の汚れは中性洗剤を浸した布でふきとってください。シンナーでふいたり殺虫剤をかけますと、表面の光沢がうしなわれます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61236763NR3170B
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする