曜日別特売

フットペダル式消毒液スタンド

フットペダル式消毒液スタンド - スワロー電機フットペダル式消毒液スタンド - スワロー電機フットペダル式消毒液スタンド - スワロー電機フットペダル式消毒液スタンド - スワロー電機

置き場所を選ばない省スペースタイプ。ペダルを踏むだけでボトルから消毒液がでます。
手でポンプを押す必要がないので、手からの感染がなく安全です!
取り付け方法も簡単!
省エネ
省スペース
頑丈設計
超軽量
簡単持ち運び
簡単設計

用途手指の消毒作業に。セット内容本体、受け皿用ダスター質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×700繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※消毒液、ボトルは付属していません。
※個人宅への配送は致しかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61238294SFP-001
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする