カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)
ETCカード有効期限通知機能
忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。
セットアップ情報通知機能
ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。
ETCカード挿し忘れ警告機能
電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。
ETCカード抜き忘れ警告機能
ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。
利用履歴確認
最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。
音声案内
5段階の音量調節が可能(消音含む)。
【新機能】
自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応
車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)
ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応
ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮
クリーニングカード使用の発話機能追加
車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話
※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。



アンテナ配線を内張に隠しながら、Aピラー内に入れグローブボックス付近に。ヒューズから電源取り出し、常時電源とアクセサリー電源に接続。セットアップされてません音声からカー用品店でセットアップし完了しました。アンテナ点灯はセットアップしないと点灯しません。取説には記載されてません。以上から自分で接続可能です。