フィノラ,肘なし,ミドル,座メッシュ,ホワイトP,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー無,ランバー無

フィノラ,肘なし,ミドル,座メッシュ,ホワイトP,ポリッシュ脚,ホワイトB,ハンガー無,ランバー無 - オカムラ(岡村製作所)

ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。

材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×540×910フレーム色ホワイト足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトハンガーランバーサポート内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
色(張地)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61241259C731CW F1E0パープル910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241268C731CW F1E1ブラック910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241277C731CW F1E2ホワイト910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241286C731CW F1E3ライトグレー910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241295C731CW F1E4ダークブルー910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241304C731CW F1E5グリーン910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241313C731CW F1E6セージ910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241329C731CW F1E7ベージュ910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241338C731CW F1E8ダークブラウン910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241347C731CW F1E9レッド910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241356C731CW F1F2ミディアムグレー910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241365C731CW F1F5ダークグリーン910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241374C731CW F1F8オレンジレッド910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61241383C731CW F1F9イエロー910420~520
159,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Finora[フィノラ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする