曜日別特売

フィノラ,固定肘,ミドル,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー付

フィノラ,固定肘,ミドル,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー付 - オカムラ(岡村製作所)

ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。

材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×595×910フレーム色ブラック足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ブラックハンガーランバーサポート内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
色(張地)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61255959C742BS F1E0パープル910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61255968C742BS F1E1ブラック910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61255977C742BS F1E2ホワイト910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61255986C742BS F1E3ライトグレー910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61255995C742BS F1E4ダークブルー910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61256004C742BS F1E5グリーン910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61256013C742BS F1E6セージ910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61256029C742BS F1E7ベージュ910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61256038C742BS F1E8ダークブラウン910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61256047C742BS F1E9レッド910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61256056C742BS F1F2ミディアムグレー910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61256065C742BS F1F5ダークグリーン910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61256074C742BS F1F8オレンジレッド910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61256083C742BS F1F9イエロー910420~520
221,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Finora[フィノラ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする