曜日別特売

銅板 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し)

銅板 切り板 シャーリングカット (生地でのお渡し) - ノーブランド

銅の特徴: 金属では銀の次に電気伝導性が高く、電気用材料に多く用いられています。また、軽量でしかも不燃性、加工性と耐久性が優れております。銅、銀、水銀は極微量で強力な殺菌力があり、これを金属の微量金属作用と呼ばれています。

用途各種熱交換機、宮殿、神社仏閣などの屋根、下水処理場における防藻対策としての銅板。内容量1枚
注意
※銅板の材質選定は任意とさせて頂きます。種類としてはC1100(タフピッチ銅)・C1220(脱酸銅)のどちらかになります。選択は不可となります。ご了承ください。
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61294845-1501500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294854-1502000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294863-1502500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294879-1503000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294888-1503500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294897-1504000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294906-1504500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294915-1505000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294924-2002000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294933-2002500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294949-2003000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294958-2003500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294967-2004000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294976-2004500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294985-2005000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294994-2502500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295003-2503000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295019-2503500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295028-2504000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295037-2504500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295046-2505000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295055-3003000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295064-3003500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295073-3004000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295089-3004500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295098-3005000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295107-3503500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295116-3504000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295125-3504500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295134-3505000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295143-4004000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295159-4004500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295168-4005000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295177-4504500.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295186-4505000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295195-5005000.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295204-1501500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295213-1502000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295229-1502500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295238-1503000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295247-1503500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295256-1504000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295265-1504500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295274-1505000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295283-2002000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295299-2002500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295308-2003000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295317-2003500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295326-2004000.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61295335-2004500.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする