曜日別特売

Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ

Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ - シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ - シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ - シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ - シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ - シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ - シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ - シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ - シヤチハタ
(5件のレビュー)

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。
ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。
キャップを外す手間なく、スマートになつ印。
インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。

印面種別浸透印シリーズXスタンパー繰り返し・詰め替え対応配列ヨコグリーン購入法適合内容量1個
注意
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
インク色
商品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61299149X2-B-001H2速達15
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299158X2-B-002H2簡易書留 枠なし25
1,100
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
61299167X2-B-027H2簡易書留 角丸枠275
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299176X2-B-028H2転送不要285
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
61299185X2-B-905H2特定記録 角丸枠9055
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299194X2-B-906H2特定記録 枠なし9065
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
61299203X2-B-009H3見積書在中藍色95
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299219X2-B-010H3仕切書在中藍色105
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
61299228X2-B-011H3請求書在中藍色115
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299237X2-B-012H3納品書在中藍色125
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299246X2-B-013H3注文書在中藍色135
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299255X2-B-014H3カタログ在中藍色145
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299264X2-B-015H3案内状在中藍色155
1,100
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
61299273X2-B-016H3領収書在中藍色165
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299289X2-B-019H2社外秘195
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299298X2-B-020H2コピー厳禁205
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299307X2-B-021H3保証書在中藍色215
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299316X2-B-022H2折曲厳禁225
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299325X2-B-024H2取扱注意245
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299334X2-B-025H2割れ物注意255
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
61299343X2-B-101H3銀行渡り藍色1015
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
61299359X2-B-101H4銀行渡り1015
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299368X2-B-102H2FAX済1025
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299377X2-B-103H2TEL済1035
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299386X2-B-104H2処理済1045
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299395X2-B-105H2未処理1055
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299404X2-B-106H2入力済1065
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299413X2-B-107H2記入済1075
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
61299429X2-B-907H2再発行9075
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
72910383X2-B-13462FAXED1346
1,100
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
72910399X2-B-10023SAMPLE1002
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 封緘作業に
運輸・通信業

シャチハタ製でとても押しやすく、陰影もきれいです。
替えのインクが専用のものとなりますのでコスト面が少しかさみます。

対象商品 : 61299228
2023-10-20
用途: 顧客に請求書を送付するとき
建設業・工事業

キャップレスなので、ケースにしまう手間が省ける。
インクの色も見やすくて良いと思う。

対象商品 : 61299368
2022-12-11
用途: FAXの済スタンプに共有している。
斎藤園芸農・林・水産業

今まではFAXを送信した事が曖昧になる時が多々ありましたがこのスタンプで誰でも共有することが出来るようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 61299203
2022-01-20
用途: 封筒に捺印
株式会社中田工業

素晴らしいです。スタンプを下に押すと下のカバーが観音開きに開くのでカバーを外す手間が省けます。気持ちよく仕事ができるので、こういうアイディア商品は大好きです。でも私的には藍色というより青に近い色なので、もう少し濃い色の方が好みです。

1が参考にしています
対象商品 : 61299386
2022-02-12
用途: 事務所用に使用しています。
サービス業

蓋を外す手間もなく、すぐに使用できるのでとても便利です。インクも綺麗に押せるのでまた必要なときはこちらと同じ種類を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする