土牛
ツカミタイ
両側可動で落下物の拾い上げが行い易いです。長さの調整が出来る段階伸縮機能付。
用途
線路内の落下物の習得に使えます。
質量(kg)
拾得可能1まで
寸法(cm)
ハサミ部開閉:最大13
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61300585
3784
215-2865
1000
820
¥
20,350
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61300594
3785
215-2863
1350
1080
¥
21,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください