曜日別特売

コンパクトクリーナー

コンパクトクリーナー - MEIHO(ワキタ)

メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。

用途作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。トラスコ品番195-0981幅(mm)980質量(kg)21高さ(mm)1035奥行(mm)1300清掃幅(集塵幅)(mm)980清掃能力(m2/h)3700ダストボックス容量(L)40アズワン品番64-8607-18内容量1台
注意
※故障の原因となりますので、ひも状や液体物の清掃には使用しないで下さい。※溜まったゴミ等を長期間放置しますと悪臭やカビの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
清掃幅(集塵幅)(mm)
清掃能力(m2/h)
ダストボックス容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61300637MCC804-1980370040
オープン
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする