曜日別特売

バーキュート衛生管理用ホウキステンレス柄スペア

バーキュート衛生管理用ホウキステンレス柄スペア - バーテック

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。

トラスコ品番202-0040質量(g)1445アズワン品番64-9295-40繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(5本)
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6130074362608005
15,756
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする