バーテック
バーキュート パイプクリーンブラシ
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
長さ(mm)
155
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
150
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
全15種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
外径(mm)
25Φ
62Φ
68Φ
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
外径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61300865
61410001
202-0061
白
21
25Φ
64-9294-47
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
61300874
61410101
202-1573
赤
21
25Φ
64-9294-48
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
61300883
61410201
202-0013
青
21
25Φ
64-9294-49
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
61300899
61410301
202-0026
黄
21
25Φ
64-9294-50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
61300908
61410401
201-6901
緑
21
25Φ
64-9294-51
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61300917
61420001
202-1572
白
32
62Φ
64-9294-52
¥
2,940
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61300926
61420101
201-8409
赤
32
62Φ
64-9294-53
¥
2,940
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
61300935
61420201
201-8473
青
32
62Φ
64-9294-54
¥
2,940
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
61300944
61420301
202-0037
黄
32
62Φ
64-9294-55
¥
2,940
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
61300953
61420401
201-6922
緑
32
62Φ
64-9294-56
¥
2,940
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61300978
61430001
202-1608
白
34
68Φ
64-9294-58
¥
3,072
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
61300987
61430101
202-0038
赤
34
68Φ
64-9294-59
¥
3,072
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61300996
61430201
201-6900
青
34
68Φ
64-9294-60
¥
3,072
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61301005
61430301
201-8429
黄
34
68Φ
64-9294-61
¥
3,072
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
61301014
61430401
201-8419
緑
34
68Φ
64-9294-62
¥
3,072
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください