バーテック
バーキュート ミゾッコブラシ PPS Iタイプ
錆に強いステンレス仕様です。
トラスコ品番
202-1610
長さ(mm)
233
質量(g)
56
材質(毛)
PPS
耐熱温度(℃)
220
アズワン品番
64-9294-73
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61301023
61470001
¥
5,172
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください