曜日別特売

バーキュート ミゾッコブラシ PPS Iタイプ スペア

バーキュート ミゾッコブラシ PPS Iタイプ スペア - バーテック

錆に強いステンレス仕様です。

トラスコ品番201-8449長さ(mm)80質量(g)16材質(毛)PPS耐熱温度(℃)220アズワン品番64-9294-74線径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6130103961471001
2,964
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする